Vleugelschroeven
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
Technische & machineonderdelen
Machinebedieningsonderdelen
Vleugelmoeren, -grepen & -schroeven
Vleugelschroeven
57050
57050.050.015
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
Vleugelschroef met elektrolytisch verzinkt draadeind Glasvezel versterkt kunststof M5X15
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M5
Lengte
15 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Glasvezel versterkt kunststof
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a
33
b
15
d-D
M5
h
16.5
L (mm)
15
P
0.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
57050.050.015
EAN
8715492875655
UBB
950373183595
UNSPSC
31161500