WW Grainger - 8797468033166
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
Premium Stainless Steel Hardware
Scharnieren
Vlakscharnier
54534
54534.062.040
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
Vlakscharnier Roestvaststaal (RVS) A4 62X40
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
41.76
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Lengte
62 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
41.76
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
40
D
3.3
L (mm)
62
S
1.7
S1
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54534.062.040
EAN
4043377306180
UBB
500616970462
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie