MIVB-STIB - 8797421797518
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
Ringen
Vlakke sluitringen
38438
38438.160.001
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
Vlakke sluitring voor zware spanbussen DIN 7349 Staal Thermisch verzinkt 200 HV (>M16 100HV) M16
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
200 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
42.32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Merken
Fabory
Klasse
200 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
42.32
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
17
d2
40
Voor pendiameter
28
s
6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7349
Artikelnummers
Artikelnummer
38438.160.001
EAN
8715492778734
UBB
950356723516
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen