Nedtrain Oud
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
Ringen
Speciale ringen
38230
38230.080.001
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
Vlakke sluitring voor houtconstructie DIN 440 R Staal Thermisch verzinkt 100 HV M8
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
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Merken
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
8
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
13
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
9
d2
28
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7094
NF
E25-513
DIN
440-R
Artikelnummers
Artikelnummer
38230.080.001
EAN
8715492088765
UBB
950356041315
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model