text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor houtconstructie DIN 440 R Staal Thermisch verzinkt 100 HV M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 38
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 13.5
d2 44
h 4

Normeringen

NF E25-513
DIN 440-R
ISO 7094

Artikelnummers

Artikelnummer 38230.120.001
EAN 8715492088789
UBB 950356041562
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.