Nedtrain Oud
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
Ringen
Speciale ringen
51590
51590.060.001
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
Vlakke sluitring voor houtconstructie DIN 440 R Roestvaststaal (RVS) A2 M6
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
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.34
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
4.34
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
6.6
d2
22
h
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-513
ISO
7094
DIN
440-R
Artikelnummers
Artikelnummer
51590.060.001
EAN
8715492298164
UBB
950356439725
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model