text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring voor gaffelpennen, productklasse A ISO 8738 Staal Blank 160 HV 14


Artikelnummer
Merken Fabory
Klasse 160 HV
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.8
HS- en goederencode
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Klasse 160 HV
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.8
HS- en goederencode

Afmetingen

d1(max.) 14.27
d2 22
Voor pendiameter 14
h 3

Normeringen

ISO 8738

Artikelnummers

Artikelnummer 38765.140.001
EAN 8717077331273
UBB 500651168378
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.