Speciale ringen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Speciale ringen
38765
38765.120.001
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
Vlakke sluitring voor gaffelpennen, productklasse A ISO 8738 Staal Blank 160 HV 12
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
Fabory
Klasse
160 HV
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.97
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
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
Fabory
Klasse
160 HV
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
3.97
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1(max.)
12.27
d2
20
Voor pendiameter
12
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
8738
Artikelnummers
Artikelnummer
38765.120.001
EAN
8717077331266
UBB
500651168295
UNSPSC
31162400