Nedtrain Oud
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
Ringen
Speciale ringen
50100
50100.100.001
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
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433-1 Messing Vernikkeld M10
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
Fabory
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Gewicht per stuk (g)
2.285
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M10
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Messing
Oppervlaktebedekking
Vernikkeld
Gewicht per stuk (g)
2.285
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
10.5
d2
18
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
433-1
ISO
7092
NEN
2270
Artikelnummers
Artikelnummer
50100.100.001
EAN
8715492241290
UBB
950356077467
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model