text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring type M NF E25-513 Roestvaststaal (RVS) A2 100 HV M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Type nr. M
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Type nr. M
Gewicht per stuk (g) 1
HS- en goederencode 7318220091

Afmetingen

d1 6.4
d2 14
s 1.2

Normeringen

NF E25-513

Artikelnummers

Artikelnummer 51417.060.001
EAN 8715492286246
UBB 950356366209
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.