Nedtrain Oud
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
Ringen
Vlakke sluitringen
51418
51418.200.001
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
Vlakke sluitring type L NF E25-513 Roestvaststaal (RVS) A2 100 HV M20
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
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Type nr.
L
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
20
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Type nr.
L
Gewicht per stuk (g)
37.53
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
21
d2
50
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-513
Artikelnummers
Artikelnummer
51418.200.001
EAN
8715492286505
UBB
950356627824
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model