text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met vierkant gat, voor houtconstructie DIN 440 V Roestvaststaal (RVS) A4 M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 16.12
HS- en goederencode 7318220098
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 16.12
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

a 11
d2 34
h 3

Normeringen

DIN 440-V

Artikelnummers

Artikelnummer 55577.100.001
EAN 8715494634977
UBB 500634472269
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.