text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met kleine buitendiameter ISO 7092 Staal Blank 200 HV M5


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.3
Verpakt per 5.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M5
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 5
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.3
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 5.3
d2 9
h 1

Normeringen

ISO 7092

Artikelnummers

Artikelnummer 38263.050.001
EAN 8717077325760
UBB 500651113093
UNSPSC 31162400

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.