Speciale ringen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Speciale ringen
38263
38263.120.001
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
Vlakke sluitring met kleine buitendiameter ISO 7092 Staal Blank 200 HV M12
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
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
2.44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
2.44
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
13
d2
20
h
2
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7092
Artikelnummers
Artikelnummer
38263.120.001
EAN
8717077325807
UBB
500651113416
UNSPSC
31162400