Speciale ringen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Ringen
Speciale ringen
38236
38236.120.001
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
Vlakke sluitring met extra grote buitendiameter ISO 7094 Staal Blank 100 HV M12
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
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
37.2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
100 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
37.2
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
13.5
d2
44
h
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7094
Artikelnummers
Artikelnummer
38236.120.001
EAN
8717077325623
UBB
500651111683
UNSPSC
31162400