text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter ISO 7093-1 Roestvaststaal (RVS) A2 200 HV M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.79
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.79
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Normeringen

ISO 7093-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51531.060.001
EAN 8717077008274
UBB 500634425325
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.