Vlakke sluitringen
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
Ringen
Vlakke sluitringen
52530
52530.060.001
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) M6
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Gewicht per stuk (g)
0.25
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Gewicht per stuk (g)
0.25
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
6.4
d2
18
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7093
DIN
9021
NF
E25-513
Artikelnummers
Artikelnummer
52530.060.001
EAN
8715492003386
UBB
500695125020
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen