Pomac Automation B.V.
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
Ringen
Vlakke sluitringen
56330
56330.100.030
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M10
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
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M10
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Kleur
Wit
Voor nom. afm.
10
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Buitendiameter (mm)
30
Gewicht per stuk (g)
1.8
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
10.5
d2
30
h
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
9021
NF
E25-513
ISO
≈7093
Artikelnummers
Artikelnummer
56330.100.030
EAN
8715492862341
UBB
950356241212
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model