text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter ISO 7093-1 Staal Elektrolytisch verzinkt 200 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 36.81
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 36.81
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 50
h 3

Normeringen

ISO 7093-1

Artikelnummers

Artikelnummer 38216.160.001
EAN 8717077255982
UBB 500649075669
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.