Vlakke sluitringen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Ringen
Vlakke sluitringen
38215
38215.160.001
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
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter ISO 7093-1 Staal Blank 200 HV M16
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
36.81
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M16
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Blank
Gewicht per stuk (g)
36.81
HS- en goederencode
7318220098
Afmetingen
d1
17
d2
50
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7093-1
Artikelnummers
Artikelnummer
38215.160.001
EAN
8717077255845
UBB
500649074266
UNSPSC
31161800
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen