text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter ISO 7093-1 Roestvaststaal (RVS) A4 200 HV M8


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.7
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 5.7
HS- en goederencode 7318220091

Afmetingen

d1 8.4
d2 24
h 2

Normeringen

ISO 7093-1

Artikelnummers

Artikelnummer 55531.080.001
EAN 8715494634847
UBB 500634470933
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.