text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter ISO 7093-1 Roestvaststaal (RVS) A2 200 HV M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.35
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 3
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 0.35
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 3.2
d2 9
h 0.8

Normeringen

ISO 7093-1

Artikelnummers

Artikelnummer 51531.030.001
EAN 8717077008236
UBB 500634424906
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.