text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Staal Thermisch verzinkt M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 64.5
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 140 HV (>M16 100HV)
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 64.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 22
d2 60
h 4

Normeringen

DIN 9021
NF E25-513
ISO ≈7093

Artikelnummers

Artikelnummer 38212.200.001
EAN 8715494514682
UBB 500621931103
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.