text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.28
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 2.28
HS- en goederencode 7318220091

Afmetingen

d1 6.4
d2 18
h 1.6

Normeringen

NF E25-513
DIN 9021
ISO ≈7093

Artikelnummers

Artikelnummer 51530.060.001
EAN 8715492294432
UBB 950356113759
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.