Pomac Automation B.V.
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
Ringen
Vlakke sluitringen
51530
51530.120.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Vlakke sluitring met buitendiameter ≈ 3 x nominale diameter DIN 9021 Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M12
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
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
19.75
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
12
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
19.75
HS- en goederencode
7318220091
Afmetingen
d1
13
d2
37
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
≈7093
NF
E25-513
DIN
9021
Artikelnummers
Artikelnummer
51530.120.001
EAN
8715492294470
UBB
950356114096
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model