text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met afschuining ISO 7090 Staal Verzinkt, dikke Cr3+passivatie 200 HV M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Gewicht per stuk (g) 3.33
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Verzinkt, dikke Cr(III+)passivatie
Gewicht per stuk (g) 3.33
Info
  • Vlakke sluitringen met een minimale hardheid van 200HV.
  • Gezien de drukvastheid zijn deze sluitringen geschikt te gebruiken in combinatie met bouten met een maximale sterkteklasse van 8.8 en/of met moeren met een maximale sterkteklasse van 8.
HS- en goederencode 7318220098

Afmetingen

d1 10.5
d2 20
h 2

Normeringen

ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 38183.100.001
EAN 8717077255319
UBB 500649068995
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.