text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met afschuining ISO 7090 Roestvaststaal (RVS) A2 200 HV M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 3.29
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 3.29
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10.5
d2 20
h 2

Normeringen

ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 51427.100.001
EAN 8717077008113
UBB 500634423759
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.