text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met afschuining ISO 7090 Messing M39


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 39
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 125.3
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M39
Merken Fabory
Voor nom. afm. 39
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 125.3
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 42
d2 72
h 6

Normeringen

ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 50041.390.001
EAN 8717077259416
UBB 500649098935
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.