text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring met afschuining DIN 125-1B Messing M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.333
HS- en goederencode
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Messing
Gewicht per stuk (g) 0.333
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Normeringen

DIN 125-1B
NEN 2269-B
ISO 7090

Artikelnummers

Artikelnummer 50040.040.001
EAN 8715492240538
UBB 950356073813
UNSPSC 31161807
NATO Stock Nummer 5310-17-001-8381

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.