text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring ISO 7089 Staal Zink flake 300 HV


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 300 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Gewicht per stuk (g) 9.65
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 300 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Zinkflake Cr6+vrij - ISO 10683 flZnnc
Gewicht per stuk (g) 9.65
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 3

Normeringen

ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38101.160.001
EAN 8717077039513
UBB 500723146154
UNSPSC 31161619

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.