text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring ISO 7089 Staal Thermisch verzinkt 200 HV M24


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 31.04
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 24
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 31.04
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 25
d2 44
h 4

Normeringen

ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38133.240.001
EAN 8715494514750
UBB 500621930378
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.