Test Webshop 2 - 8800189153422
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
Ringen
Vlakke sluitringen
38132
38132.300.001
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
Vlakke sluitring ISO 7089 Staal Gecarbonitreerd 200 HV M30
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
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
30
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Gecarbonitreerd
Gewicht per stuk (g)
53.6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M30
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
30
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Gecarbonitreerd
Gewicht per stuk (g)
53.6
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
31
d2
56
h
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
38132.300.001
EAN
8717077254268
UBB
500649058426
UNSPSC
31161800
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model