text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring ISO 7089 Roestvaststaal (RVS) A4 200 HV M6


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.02
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 6
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 1.02
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normeringen

ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 55425.060.001
EAN 8715494634496
UBB 500634467319
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.