text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring ISO 7089 Roestvaststaal (RVS) A4 200 HV M45


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 45
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 251
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M45
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 45
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 251
HS- en goederencode 7318220091

Afmetingen

d1 48
d2 85
h 8

Normeringen

ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 55425.450.001
EAN 8715494634656
UBB 500634468978
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.