Ringen
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
Ringen
Vlakke sluitringen
55425
55425.030.001
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
Vlakke sluitring ISO 7089 Roestvaststaal (RVS) A4 200 HV M3
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
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
0.12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
M3
Merken
Fabory
Klasse
200 HV
Voor nom. afm.
3
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
0.12
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
3.2
d2
7
h
0.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
55425.030.001
EAN
8717077008052
UBB
500634467079
UNSPSC
31161800
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model