text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 126 Staal Thermisch verzinkt 100 HV M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 12.07
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 12.07
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 22
d2 37
h 3

Normeringen

NEN 2268
NF E25-513
ISO 7091
DIN 126

Artikelnummers

Artikelnummer 38740.200.001
EAN 8715492782717
UBB 950356066312
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.