text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 126 Staal Thermisch verzinkt 100 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 8.91
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 8.91
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17.5
d2 30
h 3

Normeringen

DIN 126
NF E25-513
NEN 2268
ISO 7091

Artikelnummers

Artikelnummer 38740.160.001
EAN 8715492782694
UBB 950356066239
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.