text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 126 Staal Thermisch verzinkt 100 HV M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.31
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 5.31
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 13.5
d2 24
h 2.5

Normeringen

DIN 126
NF E25-513
ISO 7091
NEN 2268

Artikelnummers

Artikelnummer 38740.120.001
EAN 8715492782670
UBB 950356066155
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.