text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 126 Staal Blank 100 HV M12


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.89
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 100 HV
Voor nom. afm. 12
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 4.89
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 13.5
d2 24
h 2.5

Normeringen

NEN 2268
NF E25-513
ISO 7091
DIN 126

Artikelnummers

Artikelnummer 38200.120.001
EAN 8715492087850
UBB 950356036612
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.