text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Titanium Gr.2 M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Titanium
Gewicht per stuk (g) 1
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Voor nom. afm. 8
Materiaalsoort Titanium
Gewicht per stuk (g) 1
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 8.4
d2 16
h 1.6

Normeringen

NEN 2269-A
ISO 7089
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 45930.080.001
EAN 8715492838926
UBB 950356451423
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.