text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Titanium Gr.2 M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Titanium
Gewicht per stuk (g) 2
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Voor nom. afm. 10
Materiaalsoort Titanium
Gewicht per stuk (g) 2
Info
  • Titanium Grade 2 (3.7035) bevat een hoog percentage zuiver titanium, wat het uitstekend geschikt maakt voor toepassing in die extreem corrosieve milieus waar andere materialen zoals b.v. roestvaststaal het af laten weten.
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10.5
d2 20
h 2

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 45930.100.001
EAN 8715492838933
UBB 950356451597
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.