text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.29
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 4
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 0.29
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 4.3
d2 9
h 0.8

Normeringen

DIN 125-1A
NEN 2269-A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38100.040.001
EAN 8715494509770
UBB 500621774446
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.