text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 49.16
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 30
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 49.16
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 31
d2 56
h 4

Normeringen

ISO 7089
NEN 2269-A
DIN 125-1A

Artikelnummers

Artikelnummer 38100.300.001
EAN 8715492085092
UBB 950356150959
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.