text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal Blank 140 HV M20


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16.5
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 20
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Blank
Gewicht per stuk (g) 16.5
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 21
d2 37
h 3

Normeringen

ISO 7089
DIN 125-1A
NEN 2269-A

Artikelnummers

Artikelnummer 38100.200.001
EAN 8715492085016
UBB 950356150462
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.