My Favorites
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
Ringen
Vlakke sluitringen
52422
52422.160.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) D6 (1.4462) M16
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Gewicht per stuk (g)
10.1
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M16
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
D6 (1.4462)
Gewicht per stuk (g)
10.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
d1
17
d2
30
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7089
NEN
2269-A
DIN
125-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
52422.160.001
EAN
8715492003294
UBB
500695124114
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen