text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Flat washers
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
Ringen
Vlakke sluitringen
53420
53420.160.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A8 (1.4529) M16
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
Diameter
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A8 (1.4529)
Greutate pe bucată (g)
1.01
Codul mărfurilor
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Diameter
M16
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A8 (1.4529)
Greutate pe bucată (g)
1.01
Codul mărfurilor
Bekijk
Afmetingen
d-D
M16
d1
17
d2
30
h
3
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7089
NEN
2269-A
DIN
125-1A
Artikelnummers
Artikelnummer
53420.160.001
EAN
8715492004789
UBB
500695138155
UNSPSC
31161807