text.skipToContent text.skipToNavigation

Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV M45


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 45
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 220
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M45
Merken Fabory
Klasse 140 HV
Voor nom. afm. 45
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 220
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 46
d2 85
h 7

Normeringen

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 55420.450.001
EAN 8715494118514
UBB 500571302677
UNSPSC 31161807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.