Synspec B.V.
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Ringen
Vlakke sluitringen
55420
55420.240.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A4 140 HV M24
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
Diameter
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28.3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M24
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
28.3
HS- en goederencode
7318220091
Afmetingen
d1
25
d2
44
h
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
7089
DIN
125-1A
NEN
2269-A
Artikelnummers
Artikelnummer
55420.240.001
EAN
8715492345240
UBB
950356116729
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen