DGOZ - 8797518758030
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
Ringen
Vlakke sluitringen
51420
51420.060.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M6
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
Diameter
Toon alle diameters
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
0.85
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
M6
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
6
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
0.85
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
6.4
d2
12
h
1.6
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
51420.060.001
EAN
8715492286819
UBB
950356111852
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen