Favorieten
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
Ringen
Vlakke sluitringen
51420
51420.240.001
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
Vlakke sluitring DIN 125-1A Roestvaststaal (RVS) A2 140 HV M24
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
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
28.33
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
140 HV
Voor nom. afm.
24
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
28.33
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
25
d2
44
h
4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2269-A
DIN
125-1A
ISO
7089
Artikelnummers
Artikelnummer
51420.240.001
EAN
8715492287007
UBB
950356112769
UNSPSC
31161807
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model